Eriks

Voyant Type: 2188 Acier/Borosilicate PN16 Longueur de boîtier: 930mm

  • ERIKS:14284226
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Voyant de niveau à souder rectangulaire en acier avec verre borosilicate, niveau de pression PN16.
Ajouter à la liste

893,35 €/ Unitéhors TVA

1 080,95 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
2188
Norme
EN (DIN)
Matériau du boîtier
Acier
Catégorie de qualité
Acier 37.2 (1.0037)
Classe de pression
PN16
Epaisseur du verre
17 mm
Longueur de verre
280 mm
Nombre de verres
3
Longueur de boîtier
930 mm
Matériau du verre
Borosilicate
Matière du chapeau
EN-JL1040
Température minimum de service
-10 °C
Température maximum de service
243 °C
Pression maximum différentielle à 20 °C
16 bar