Eriks

Voyant Type: 2184 Acier/Borosilicate PN16 DN40

  • ERIKS:10057953
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Voyant de niveau à souder rond en acier avec verre borosilicate, classe de pression PN10/16.
Ajouter à la liste

224,83 €/ Unitéhors TVA

272,04 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
2184
Norme
EN (DIN)
Matériau du boîtier
Acier
Catégorie de qualité
Acier 37.2 (1.0037)
Diamètre nominale
DN40
Classe de pression
PN16
Diamètere de verre
80 mm
Epaisseur du verre
12 mm
Matériau du verre
Borosilicate
Matière du chapeau
CuZn39Pb2 (CW612N)
Température minimum de service
-10 °C
Température maximum de service
280 °C
Pression maximum différentielle à 20 °C
16 bar