342,55 €/ Unitéhors TVA
414,49 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 16/12/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Type | 2184 |
Norme | EN (DIN) |
Matériau du boîtier | Acier |
Catégorie de qualité | Acier 37.2 (1.0037) |
Diamètre nominale | DN100 |
Classe de pression | PN10 |
Diamètere de verre | 150 mm |
Epaisseur du verre | 20 mm |
Matériau du verre | Borosilicate |
Matière du chapeau | EN-JL1040 |
Température minimum de service | -10 °C |
Température maximum de service | 280 °C |
Pression maximum différentielle à 20 °C | 10 bar |