77,52 €/ Unitéhors TVA
93,80 €TVA incluse
27 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Type | 421K |
Exécution | Volant |
Forme | Ruche |
Diamètre du volant | 100 mm |
Dimension carré | 8 mm |
Dimension carré 2 | 8.5 mm |
Matériau | Fonte |
Revêtement du surface | Revêtu |
ØD | 100 mm |
X | 8 mm |
Y | 8.5 mm |