8,11 €/ Unitéhors TVA
9,81 €TVA incluse
Vendu par: 10Commande minimum: 10
Date de livraison estimée - 16/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Série | DIN 960 |
Matériau | Acier au carbone |
Catégorie de qualité | Acier 10.9 |
Revêtement du surface | Non-traité |
Forme de filetage | Métrique à pas fin |
Dimension de filetage (métrique) | 24 |
Longueur | 100 mm |
Norme DIN | 960 |
Norme ISO | 8765 |
Avec écrou | Non |
Ouverture de clé | 36 |
Pas de filetage | 1.5 mm |
Forme de tête | Tête hexagonale |