Eriks

Vis sans tête DIN 916 Acier inoxydable A2 M4 x25mm

  • ERIKS:14269409
  • Fabricant:8716024704924
Image 1
Ajouter à la liste

0,18 €/ Unitéhors TVA

0,22 €TVA incluse

Vendu par: 500Commande minimum: 500

Date de livraison estimée - 24/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Série
DIN 916
Dimension de filetage (métrique)
4
Longueur
25 mm
Matériau
Acier inoxydable
Catégorie de qualité
Acier inoxydable A2
Revêtement du surface
Non-traité
Système à visser
Hexagone intérieur
Forme de filetage
Métrique
Modèle
Coupe circulaire
Norme DIN
916
Norme ISO
4029
Type de filetage
Métrique
Pas de filetage
7 mm
Ouverture de clé
2 mm