Eriks

Vis sans tête DIN 916 Acier inoxydable A2 M2 x6mm

  • ERIKS:14273794
  • Fabricant:8716024732132
Image 1
Ajouter à la liste

0,18 €/ Unitéhors TVA

0,22 €TVA incluse

Vendu par: 500Commande minimum: 500

Date de livraison estimée - 24/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Série
DIN 916
Dimension de filetage (métrique)
2
Longueur
6 mm
Matériau
Acier inoxydable
Catégorie de qualité
Acier inoxydable A2
Revêtement du surface
Non-traité
Système à visser
Hexagone intérieur
Forme de filetage
Métrique
Modèle
Coupe circulaire
Norme DIN
916
Norme ISO
4029
Type de filetage
Métrique
Pas de filetage
4 mm
Ouverture de clé
9 mm