Eriks

Vis sans tête DIN 916 Acier inoxydable A2 M10 x25mm

  • ERIKS:14283251
  • Fabricant:8716024195678
Image 1
Ajouter à la liste

0,45 €/ Unitéhors TVA

0,55 €TVA incluse

Vendu par: 100Commande minimum: 100

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Série
DIN 916
Dimension de filetage (métrique)
10
Longueur
25 mm
Matériau
Acier inoxydable
Revêtement du surface
Non-traité
Catégorie de qualité
Acier inoxydable A2
Système à visser
Hexagone intérieur
Forme de filetage
Métrique
Modèle
Coupe circulaire
Norme DIN
916
Norme ISO
4029
Type de filetage
Métrique
Pas de filetage
15 mm
Ouverture de clé
5 mm