Eriks

Vis sans tête DIN 916 45H (acier) M8 x20mm

  • ERIKS:14270627
  • Fabricant:8716024153999
Image 1
Ajouter à la liste

0,19 €/ Unitéhors TVA

0,23 €TVA incluse

Vendu par: 200Commande minimum: 200

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Série
DIN 916
Dimension de filetage (métrique)
8
Longueur
20 mm
Matériau
Acier au carbone
Revêtement du surface
Non-traité
Catégorie de qualité
45H (acier)
Système à visser
Hexagone intérieur
Forme de filetage
Métrique
Modèle
Coupe circulaire
Norme DIN
916
Norme ISO
4029
Type de filetage
Métrique
Pas de filetage
125 mm
Ouverture de clé
4 mm