Eriks

Vis sans tête DIN 916 45H (acier) M5 x12mm

  • ERIKS:14270612
  • Fabricant:8716024153531
Image 1
Ajouter à la liste

0,05 €/ Unitéhors TVA

0,06 €TVA incluse

Vendu par: 200Commande minimum: 200

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Série
DIN 916
Dimension de filetage (métrique)
5
Longueur
12 mm
Matériau
Acier au carbone
Catégorie de qualité
45H (acier)
Revêtement du surface
Non-traité
Système à visser
Hexagone intérieur
Forme de filetage
Métrique
Modèle
Coupe circulaire
Norme DIN
916
Norme ISO
4029
Type de filetage
Métrique
Pas de filetage
8 mm
Ouverture de clé
25 mm