1,14 €/ Unitéhors TVA
1,38 €TVA incluse
Vendu par: 100Commande minimum: 100
Date de livraison estimée - 16/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Série | DIN 916 |
Dimension de filetage (métrique) | 20 |
Longueur | 20 mm |
Matériau | Acier au carbone |
Revêtement du surface | Non-traité |
Catégorie de qualité | 45H (acier) |
Système à visser | Hexagone intérieur |
Forme de filetage | Métrique |
Modèle | Coupe circulaire |
Norme DIN | 916 |
Norme ISO | 4029 |
Type de filetage | Métrique |
Pas de filetage | 25 mm |
Ouverture de clé | 10 mm |