0,37 €/ Unitéhors TVA
0,45 €TVA incluse
Vendu par: 200Commande minimum: 200
Date de livraison estimée - 16/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Série | DIN 914 |
Dimension de filetage (métrique) | 8 |
Longueur | 30 mm |
Matériau | Acier au carbone |
Catégorie de qualité | 45H (acier) |
Revêtement du surface | Non-traité |
Système à visser | Hexagone intérieur |
Type | Vis de serrage |
Forme de filetage | Métrique |
Modèle | Pointe conique |
Norme DIN | 914 |
Norme ISO | 4027 |