0,04 €/ Unitéhors TVA
0,04 €TVA incluse
Vendu par: 500Commande minimum: 500
Date de livraison estimée - 16/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Série | DIN 914 |
Dimension de filetage (métrique) | 4 |
Longueur | 10 mm |
Matériau | Acier inoxydable |
Catégorie de qualité | Acier inoxydable A2 |
Revêtement du surface | Non-traité |
Système à visser | Hexagone intérieur |
Type | Vis de serrage |
Forme de filetage | Métrique |
Modèle | Pointe conique |
Norme DIN | 914 |
Norme ISO | 4027 |