0,36 €/ Unitéhors TVA
0,44 €TVA incluse
Vendu par: 200Commande minimum: 200
Date de livraison estimée - 16/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Série | DIN 7976C |
Forme de tête | Tête hexagonale |
Système à visser | À six pans (hexagonal) |
Matériau | Acier inoxydable |
Catégorie de qualité | Acier inoxydable A2 |
Revêtement du surface | Non-traité |
Avec pointe | Oui |
Autoperceuse | Non |
Diamètre de filetage | 8 mm |
Longueur | 19 mm |
Norme DIN | 7976 |
Type | Vis hexagonale |