0,15 €/ Unitéhors TVA
0,18 €TVA incluse
Vendu par: 250Commande minimum: 250
Date de livraison estimée - 16/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Série | DIN 7976C |
Forme de tête | Tête hexagonale |
Système à visser | À six pans (hexagonal) |
Matériau | Acier au carbone |
Revêtement du surface | Electro-zingage |
Avec pointe | Oui |
Autoperceuse | Non |
Diamètre de filetage | 6.3 mm |
Longueur | 25 mm |
Norme DIN | 7976 |
Type | Vis hexagonale |