Eriks

Vis de sécurité Tête cylindrique + broche 4.2X32 SW2.5

  • ERIKS:11837513
  • Fabricant:4043377129826
Image 1
VIS A TOLE ANTI-VOL TETE BOMBEE 6 PANS CREUX AVEC TETON
INOX A2
Ajouter à la liste

0,26 €/ Unitéhors TVA

0,32 €TVA incluse

Vendu par: 100Commande minimum: 100

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Forme de tête
Tête ronde plate
Matériau
Acier inoxydable
Catégorie de qualité
Acier inoxydable A2
Revêtement du surface
Non-traité
Longueur
32 mm
Diamètre de filetage ST
4.2
Diamètre de tête
7.6 mm
Hauteur de tête
2.2 mm
Système à visser
Hexagone intérieur avec goupille