0,24 €/ Unitéhors TVA
0,29 €TVA incluse
Vendu par: 100Commande minimum: 100
Date de livraison estimée - 16/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Forme de tête | Tête ronde plate |
Matériau | Acier inoxydable |
Catégorie de qualité | Acier inoxydable A2 |
Revêtement du surface | Non-traité |
Longueur | 25 mm |
Diamètre de filetage ST | 4.2 |
Diamètre de tête | 7.6 mm |
Hauteur de tête | 2.2 mm |
Système à visser | Hexagone intérieur avec goupille |