Eriks

Vis de sécurité TC, sens unique, Métrique M8x50 RVS A2 /100

  • ERIKS:24041290
  • Fabricant:4043377132833
Image 1
VIS A TOLE A TETE CYLINDRIQUE FENTE SENS UNIQUE
RVS A2
A2
Ajouter à la liste

1,51 €/ Unitéhors TVA

1,82 €TVA incluse

Vendu par: 100Commande minimum: 100

Date de livraison estimée - 23/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Forme de tête
Panhead
Matériau
Acier inoxydable
Catégorie de qualité
Acier inoxydable A2
Revêtement du surface
Non-traité
Dimension de filetage (métrique)
8
Longueur
50 mm
Diamètre de tête
13 mm
Hauteur de tête
4.8 mm
Système à visser
One-way