Eriks

Vis de sécurité TC, sens unique,filetage à tôle 5,5x38 A2 /100

  • ERIKS:11837761
  • Fabricant:4043377131317
Image 1
VIS A TOLE ANTI-VOL TETE CYLINDRIQUE FENTE SENS UNIQUE
INOX A2
Ajouter à la liste

0,61 €/ Unitéhors TVA

0,74 €TVA incluse

Vendu par: 100Commande minimum: 100

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Forme de tête
Panhead
Matériau
Acier inoxydable
Catégorie de qualité
Acier inoxydable A2
Revêtement du surface
Non-traité
Longueur
38 mm
Diamètre de filetage ST
5.5
Diamètre de tête
10.4 mm
Hauteur de tête
3.9 mm
Système à visser
One-way