Eriks

Vis de sécurité TC, sens unique,filetage à tôle 4,8x38 A2 /100

  • ERIKS:11837753
  • Fabricant:4043377131249
Image 1
VIS A TOLE ANTI-VOL TETE CYLINDRIQUE FENTE SENS UNIQUE
INOX A2
Ajouter à la liste

0,51 €/ Unitéhors TVA

0,62 €TVA incluse

Vendu par: 100Commande minimum: 100

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Forme de tête
Panhead
Matériau
Acier inoxydable
Catégorie de qualité
Acier inoxydable A2
Revêtement du surface
Non-traité
Longueur
38 mm
Diamètre de filetage ST
4.8
Diamètre de tête
9.1 mm
Hauteur de tête
3.5 mm
Système à visser
One-way