Eriks

Vis de sécurité TC, sens unique,filetage à tôle 2,9x13 A2 /100

  • ERIKS:11837742
  • Fabricant:4043377130938
Image 1
VIS A TOLE ANTI-VOL TETE CYLINDRIQUE FENTE SENS UNIQUE
INOX A2
Ajouter à la liste

0,15 €/ Unitéhors TVA

0,18 €TVA incluse

Vendu par: 100Commande minimum: 100

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Forme de tête
Panhead
Matériau
Acier inoxydable
Catégorie de qualité
Acier inoxydable A2
Revêtement du surface
Non-traité
Longueur
13 mm
Diamètre de filetage ST
2.9
Diamètre de tête
5.4 mm
Hauteur de tête
2.2 mm
Système à visser
One-way