0,31 €/ Unitéhors TVA
0,37 €TVA incluse
Vendu par: 200Commande minimum: 200
Date de livraison estimée - 16/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Série | DIN 551 |
Dimension de filetage (métrique) | 4 |
Longueur | 6 mm |
Matériau | Acier inoxydable |
Revêtement du surface | Non-traité |
Catégorie de qualité | Acier inoxydable A1 |
Système à visser | Vis à tête fendue |
Type | Vis de serrage |
Forme de filetage | Métrique |
Modèle | Pointte plat |
Norme DIN | 551 |
Norme ISO | 4766 |