0,29 €/ Unitéhors TVA
0,35 €TVA incluse
Vendu par: 200Commande minimum: 200
Date de livraison estimée - 16/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Série | DIN 438 |
Dimension de filetage (métrique) | 3 |
Longueur | 5 mm |
Matériau | Acier inoxydable |
Revêtement du surface | Non-traité |
Catégorie de qualité | Acier inoxydable A1 |
Système à visser | Vis à tête fendue |
Type | Vis de serrage |
Forme de filetage | Métrique |
Modèle | Coupe circulaire |
Norme DIN | 438 |
Norme ISO | 7436 |