Eriks

Vis anti-vol tf M6x25 A2 teton /100 tete fraisee 6 pans creux avec teton

  • ERIKS:11837480
  • Fabricant:4043377127778
Image 1
Ajouter à la liste

0,31 €/ Unitéhors TVA

0,38 €TVA incluse

Vendu par: 100Commande minimum: 100

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Forme de tête
Excamoté
Matériau
Acier inoxydable
Catégorie de qualité
Acier inoxydable A2
Revêtement du surface
Non-traité
Dimension de filetage (métrique)
6
Longueur
25 mm
Diamètre de tête
12 mm
Hauteur de tête
3.45 mm
Système à visser
Hexagone intérieur avec goupille