Eriks

Vis anti-vol tf M5x10 A2 teton /100 tete fraisee 6 pans creux avec teton

  • ERIKS:11837466
  • Fabricant:4043377127518
Image 1
Ajouter à la liste

0,21 €/ Unitéhors TVA

0,25 €TVA incluse

Vendu par: 100Commande minimum: 100

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Forme de tête
Excamoté
Matériau
Acier inoxydable
Catégorie de qualité
Acier inoxydable A2
Revêtement du surface
Non-traité
Dimension de filetage (métrique)
5
Longueur
10 mm
Diamètre de tête
10 mm
Hauteur de tête
2.95 mm
Système à visser
Hexagone intérieur avec goupille