Eriks

Vis anti-vol tf M4x10 A2 tx-teton /100 tete fraisee empeintre torx avec teton

  • ERIKS:11837602
  • Fabricant:4043377131621
Image 1
VIS ANTI-VOL TETE FRAISEE EMPREINTE TORX AVEC TETON
INOX A2
Ajouter à la liste

0,16 €/ Unitéhors TVA

0,19 €TVA incluse

Vendu par: 100Commande minimum: 100

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Forme de tête
Excamoté
Matériau
Acier inoxydable
Catégorie de qualité
Acier inoxydable A2
Revêtement du surface
Non-traité
Dimension de filetage (métrique)
4
Longueur
10 mm
Diamètre de tête
8 mm
Hauteur de tête
2.4 mm
Système à visser
Torx avec goupille de sécurité