0,18 €/ Unitéhors TVA
0,22 €TVA incluse
Vendu par: 100Commande minimum: 100
Date de livraison estimée - 18/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Forme de tête | Excamoté |
Matériau | Acier inoxydable |
Catégorie de qualité | Acier inoxydable A2 |
Revêtement du surface | Non-traité |
Dimension de filetage (métrique) | 3 |
Longueur | 20 mm |
Diamètre de tête | 6 mm |
Hauteur de tête | 1.75 mm |
Système à visser | Torx avec goupille de sécurité |