Eriks

Vis anti-vol tc M8x20 A2 1-sens /100 tete cylindrique fente sens unique

  • ERIKS:11837733
  • Fabricant:4043377132772
Image 1
VIS A TOLE A TETE CYLINDRIQUE FENTE SENS UNIQUE
INOX A2
Ajouter à la liste

0,77 €/ Unitéhors TVA

0,93 €TVA incluse

Vendu par: 100Commande minimum: 100

Date de livraison estimée - 23/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Forme de tête
Panhead
Matériau
Acier inoxydable
Catégorie de qualité
Acier inoxydable A2
Revêtement du surface
Non-traité
Dimension de filetage (métrique)
8
Longueur
20 mm
Diamètre de tête
13 mm
Hauteur de tête
4.8 mm
Système à visser
One-way