Eriks

Vis anti-vol tc M5x20 A2 1-sens /100 tete cylindrique fente sens unique

  • ERIKS:11837710
  • Fabricant:4043377132536
Image 1
VIS A TOLE A TETE CYLINDRIQUE FENTE SENS UNIQUE
INOX A2
Ajouter à la liste

0,35 €/ Unitéhors TVA

0,42 €TVA incluse

Vendu par: 100Commande minimum: 100

Date de livraison estimée - 23/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Forme de tête
Panhead
Matériau
Acier inoxydable
Catégorie de qualité
Acier inoxydable A2
Revêtement du surface
Non-traité
Dimension de filetage (métrique)
5
Longueur
20 mm
Diamètre de tête
9.17 mm
Hauteur de tête
3.5 mm
Système à visser
One-way