Eriks

Vis anti-vol tc M5x10 A2 /100 tete cylindrique avec 2 trous

  • ERIKS:11837182
  • Fabricant:4043377126894
Image 1
VIS ANTI-VOL TETE CYLINDRIQUE AVEC 2 TROUS
INOX A2
Ajouter à la liste

0,69 €/ Unitéhors TVA

0,84 €TVA incluse

Vendu par: 100Commande minimum: 100

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Forme de tête
Panhead
Matériau
Acier inoxydable
Catégorie de qualité
Acier inoxydable A2
Revêtement du surface
Non-traité
Dimension de filetage (métrique)
5
Longueur
10 mm
Diamètre de tête
10 mm
Hauteur de tête
2.75 mm
Système à visser
2 trous