Eriks

Vis anti-vol tb M3x8 A2 tx-teton /100 tete bombee empeintre torx avec teton

  • ERIKS:11837579
  • Fabricant:4043377131454
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
VIS ANTI-VOL TETE BOMBEE EMPREINTE TORX AVEC TETON
INOX A2
Ajouter à la liste

0,16 €/ Unitéhors TVA

0,19 €TVA incluse

Vendu par: 100Commande minimum: 100

Date de livraison estimée - 17/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Forme de tête
Tête ronde plate
Matériau
Acier inoxydable
Catégorie de qualité
Acier inoxydable A2
Revêtement du surface
Non-traité
Dimension de filetage (métrique)
3
Longueur
8 mm
Diamètre de tête
5.7 mm
Hauteur de tête
1.65 mm
Système à visser
Torx avec goupille de sécurité