Eriks

Vis anti-vol tb M10x30 A2 teton /100 tete bombee 6 pans creux avec teton

  • ERIKS:11837447
  • Fabricant:4043377128119
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
VIS ANTI-VOL TETE BOMBEE 6 PANS CREUX AVEC TETON
INOX A2
Ajouter à la liste

1,05 €/ Unitéhors TVA

1,27 €TVA incluse

Vendu par: 100Commande minimum: 100

Date de livraison estimée - 17/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Forme de tête
Tête ronde plate
Matériau
Acier inoxydable
Catégorie de qualité
Acier inoxydable A2
Revêtement du surface
Non-traité
Dimension de filetage (métrique)
10
Longueur
30 mm
Diamètre de tête
17.5 mm
Hauteur de tête
5.5 mm
Système à visser
Hexagone intérieur avec goupille