Eriks

Vis à tôle Tête fraisée bombée DIN 7983 6.3x50 Acier inoxydable A2

  • ERIKS:11749186
  • Fabricant:4043377168221
Image 1
VIS A TOLE A TETE TETE FRAISEE BOMBEE A EMPREINTE TORX
INOX A2 TORX
DIN 7983 C-TX A2
Ajouter à la liste

0,26 €/ Unitéhors TVA

0,32 €TVA incluse

Vendu par: 200Commande minimum: 200

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Série
DIN 7983TX
Forme de tête
Tête fraisée bombée
Système à visser
Torx
Matériau
Acier inoxydable
Catégorie de qualité
Acier inoxydable A2
Revêtement du surface
Non-traité
Avec pointe
Oui
Autoperceuse
Non
Diamètre de filetage
6.3 mm
Longueur
50 mm
Norme DIN
7983
Type
Vis à tôle