Eriks

Vis à tôle Tête fraisée bombée DIN 7983 4.8x38 Acier inoxydable A4

  • ERIKS:11749393
  • Fabricant:4043377236142
Image 1
VIS A TOLE A TETE TETE FRAISEE BOMBEE A EMPREINTE TORX
INOX A4 TORX
DIN 7983 C-TX A4
Ajouter à la liste

0,19 €/ Unitéhors TVA

0,22 €TVA incluse

Vendu par: 500Commande minimum: 500

Date de livraison estimée - 17/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Série
DIN 7983TX
Forme de tête
Tête fraisée bombée
Système à visser
Torx
Matériau
Acier inoxydable
Catégorie de qualité
Acier inoxydable A4
Revêtement du surface
Non-traité
Avec pointe
Oui
Autoperceuse
Non
Diamètre de filetage
4.8 mm
Longueur
38 mm
Norme DIN
7983
Type
Vis à tôle