Eriks

Vis à tôle Tête fraisée bombée DIN 7973 5.5x25 Acier inoxydable A2

  • ERIKS:23730712
  • Fabricant:4043377156938
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
VIS A TOLE A TETE BOMBEE FRAISEE FENDUE
INOX A2
DIN 7971 C A2
Ajouter à la liste

0,13 €/ Unitéhors TVA

0,15 €TVA incluse

Vendu par: 500Commande minimum: 500

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Série
DIN 7973
Forme de tête
Tête fraisée bombée
Système à visser
Vis à tête fendue
Matériau
Acier inoxydable
Catégorie de qualité
Acier inoxydable A2
Revêtement du surface
Non-traité
Avec pointe
Oui
Autoperceuse
Non
Diamètre de filetage
5.5 mm
Longueur
25 mm
Norme DIN
7973
Type
Vis à tôle