Eriks

Vis à tôle Tête fraisée bombée DIN 7973 2.9x19 Acier inoxydable A2

  • ERIKS:23730666
  • Fabricant:4043377156457
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
VIS A TOLE A TETE BOMBEE FRAISEE FENDUE
INOX A2
DIN 7971 C A2
Ajouter à la liste

0,04 €/ Unitéhors TVA

0,04 €TVA incluse

Vendu par: 1000Commande minimum: 1000

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Série
DIN 7973
Forme de tête
Tête fraisée bombée
Système à visser
Vis à tête fendue
Matériau
Acier inoxydable
Catégorie de qualité
Acier inoxydable A2
Revêtement du surface
Non-traité
Avec pointe
Oui
Autoperceuse
Non
Diamètre de filetage
2.9 mm
Longueur
19 mm
Norme DIN
7973
Type
Vis à tôle