0,26 €/ Unitéhors TVA
0,32 €TVA incluse
Vendu par: 200Commande minimum: 200
Date de livraison estimée - 16/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Série | DIN 7981Z |
Forme de tête | Panhead |
Système à visser | Pozidriv |
Matériau | Acier inoxydable |
Catégorie de qualité | Acier inoxydable A2 |
Revêtement du surface | Non-traité |
Avec pointe | Oui |
Autoperceuse | Non |
Diamètre de filetage | 6.3 mm |
Longueur | 50 mm |
Norme DIN | 7981 |
Type | Vis à tôle |