0,16 €/ Unitéhors TVA
0,19 €TVA incluse
Vendu par: 250Commande minimum: 250
Date de livraison estimée - 17/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Série | DIN 7981H |
Forme de tête | Panhead |
Système à visser | Pozidriv |
Matériau | Acier au carbone |
Revêtement du surface | Electro-zingage |
Avec pointe | Oui |
Autoperceuse | Non |
Diamètre de filetage | 6.3 mm |
Longueur | 32 mm |
Norme DIN | 7981 |
Type | Vis à tôle |