Eriks

Vis à tôle Tête cylindrique DIN 7981 6.3x13 Acier Zingué électrolytique

  • ERIKS:11791120
  • Fabricant:4043952720714
Image 1
VIS A TOLE A TETE CYLINDRIQUE A EMPREINTE CRUCIFORME ET TORX
ACIER EZN TX
~DIN 7981 C-TX EZN
Ajouter à la liste

0,22 €/ Unitéhors TVA

0,27 €TVA incluse

Vendu par: 250Commande minimum: 250

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Série
DIN 7981TX
Forme de tête
Panhead
Système à visser
Pozidriv
Matériau
Acier au carbone
Revêtement du surface
Electro-zingage
Avec pointe
Oui
Autoperceuse
Non
Diamètre de filetage
6.3 mm
Longueur
13 mm
Norme DIN
7981
Type
Vis à tôle