Eriks

Vis à tôle Tête cylindrique DIN 7981 4.8x9.5 Acier inoxydable A2

  • ERIKS:11748406
  • Fabricant:4043377159038
Image 1
VIS A TOLE A TETE CYLINDRIQUE A EMPREINTE TORX
INOX A2 TORX
DIN 7981 C-TX A2
Ajouter à la liste

0,05 €/ Unitéhors TVA

0,07 €TVA incluse

Vendu par: 1000Commande minimum: 1000

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Série
DIN 7981TX
Forme de tête
Panhead
Système à visser
Torx
Matériau
Acier inoxydable
Catégorie de qualité
Acier inoxydable A2
Revêtement du surface
Non-traité
Avec pointe
Oui
Autoperceuse
Non
Diamètre de filetage
4.8 mm
Longueur
9.5 mm
Norme DIN
7981
Type
Vis à tôle