Eriks

Vis à tôle Tête cylindrique DIN 7981 4.8x38 Acier inoxydable A4

  • ERIKS:11748614
  • Fabricant:4043377234353
Image 1
VIS A TOLE A TETE CYLINDRIQUE A EMPREINTE TORX
INOX A4 TORX
DIN 7981 C-TX A4
Ajouter à la liste

0,20 €/ Unitéhors TVA

0,24 €TVA incluse

Vendu par: 500Commande minimum: 500

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Série
DIN 7981TX
Forme de tête
Panhead
Système à visser
Torx
Matériau
Acier inoxydable
Catégorie de qualité
Acier inoxydable A4
Revêtement du surface
Non-traité
Avec pointe
Oui
Autoperceuse
Non
Diamètre de filetage
4.8 mm
Longueur
38 mm
Norme DIN
7981
Type
Vis à tôle