Eriks

Vis à tôle Tête cylindrique DIN 7981 4.2x19 Acier Zingué élektrolytique

  • ERIKS:23693484
  • Fabricant:4051426179197
Image 1
VIS A TOLE A TETE CYLINDRIQUE A EMPREINTE CRUCIFORME ET TORX
ACIER EZN PHILLIPS (H)
DIN 7981 C-H EZN
Ajouter à la liste

0,04 €/ Unitéhors TVA

0,04 €TVA incluse

Vendu par: 500Commande minimum: 500

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Série
DIN 7981H
Forme de tête
Panhead
Système à visser
Phillips pH
Matériau
Acier au carbone
Revêtement du surface
Electro-zingage
Avec pointe
Oui
Diamètre de filetage
4.2 mm
Longueur
19 mm
Norme DIN
7981
Type
Vis à tôle