0,05 €/ Unitéhors TVA
0,06 €TVA incluse
Vendu par: 1000Commande minimum: 1000
Date de livraison estimée - 16/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Série | DIN 7981H |
Forme de tête | Panhead |
Système à visser | Phillips pH |
Matériau | Acier inoxydable |
Catégorie de qualité | Acier inoxydable A2 |
Revêtement du surface | Non-traité |
Avec pointe | Oui |
Diamètre de filetage | 3.5 mm |
Longueur | 32 mm |
Norme DIN | 7981 |
Type | Vis à tôle |