Eriks

Vis à tôle Tête cylindrique DIN 7981 3.5x25 Acier inoxydable A2

  • ERIKS:23730776
  • Fabricant:4043377159472
Image 1
VIS A TOLE A TETE CYLINDRIQUE A EMPREINTE CRUCIFORME
INOX A2 POZIDRIVE(Z)
DIN 7981 C-Z A2
Ajouter à la liste

0,04 €/ Unitéhors TVA

0,05 €TVA incluse

Vendu par: 1000Commande minimum: 1000

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Série
DIN 7981Z
Forme de tête
Panhead
Système à visser
Pozidriv
Matériau
Acier inoxydable
Catégorie de qualité
Acier inoxydable A2
Revêtement du surface
Non-traité
Avec pointe
Oui
Autoperceuse
Non
Diamètre de filetage
3.5 mm
Longueur
25 mm
Norme DIN
7981
Type
Vis à tôle