0,02 €/ Unitéhors TVA
0,03 €TVA incluse
Vendu par: 2000Commande minimum: 2000
Date de livraison estimée - 16/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Série | DIN 7981TX |
Forme de tête | Panhead |
Système à visser | Pozidriv |
Matériau | Acier au carbone |
Revêtement du surface | Electro-zingage |
Avec pointe | Oui |
Autoperceuse | Non |
Diamètre de filetage | 2.9 mm |
Longueur | 16 mm |
Norme DIN | 7981 |
Type | Vis à tôle |