Eriks

Vis à tôle Tête cylindrique DIN 7981 2.2x16 Acier Zingué électrolytique

  • ERIKS:11791051
  • Fabricant:4043952720660
Image 1
VIS A TOLE A TETE CYLINDRIQUE A EMPREINTE CRUCIFORME ET TORX
ACIER EZN TX
~DIN 7981 C-TX EZN
Ajouter à la liste

0,11 €/ Unitéhors TVA

0,13 €TVA incluse

Vendu par: 2000Commande minimum: 2000

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Série
DIN 7981TX
Forme de tête
Panhead
Système à visser
Pozidriv
Matériau
Acier au carbone
Revêtement du surface
Electro-zingage
Avec pointe
Oui
Autoperceuse
Non
Diamètre de filetage
2.2 mm
Longueur
16 mm
Norme DIN
7981
Type
Vis à tôle