Eriks

Vis à tôle Tête cylindrique DIN 7971 4.2x38 Acier inoxydable A2

  • ERIKS:23730568
  • Fabricant:4043377155191
Image 1
VIS A TOLE A TETE CYLINDRIQUE FENDUE
INOX A2
DIN 7971 C A2
Ajouter à la liste

0,11 €/ Unitéhors TVA

0,13 €TVA incluse

Vendu par: 500Commande minimum: 500

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Série
DIN 7971C
Forme de tête
Panhead
Système à visser
Vis à tête fendue
Matériau
Acier inoxydable
Catégorie de qualité
Acier inoxydable A2
Revêtement du surface
Non-traité
Avec pointe
Oui
Autoperceuse
Non
Diamètre de filetage
4.2 mm
Longueur
38 mm
Norme DIN
7971
Type
Vis à tôle