Eriks

Vis a tole anti-vol tb 4,8x50 A2 tx /100 tete bombee empeintre torx avec teton

  • ERIKS:11837647
  • Fabricant:4043377130563
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
VIS A TOLE ANTI-VOL TETE BOMBEE EMPREINTE TORX AVEC TETON
INOX A2
Ajouter à la liste

0,53 €/ Unitéhors TVA

0,64 €TVA incluse

Vendu par: 100Commande minimum: 100

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Forme de tête
Tête ronde plate
Matériau
Acier inoxydable
Catégorie de qualité
Acier inoxydable A2
Revêtement du surface
Non-traité
Longueur
50 mm
Diamètre de filetage ST
4.8
Diamètre de tête
9.5 mm
Hauteur de tête
2.75 mm
Système à visser
Torx avec goupille de sécurité