Eriks

Vis a tole anti-vol tb 4,2x32 A2 tx /100 tete bombee empeintre torx avec teton

  • ERIKS:11837640
  • Fabricant:4043377130402
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
VIS A TOLE ANTI-VOL TETE BOMBEE EMPREINTE TORX AVEC TETON
INOX A2
Ajouter à la liste

0,26 €/ Unitéhors TVA

0,32 €TVA incluse

Vendu par: 100Commande minimum: 100

Date de livraison estimée - 17/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Forme de tête
Tête ronde plate
Matériau
Acier inoxydable
Catégorie de qualité
Acier inoxydable A2
Revêtement du surface
Non-traité
Longueur
32 mm
Diamètre de filetage ST
4.2
Diamètre de tête
7.6 mm
Hauteur de tête
2.2 mm
Système à visser
Torx avec goupille de sécurité