0,18 €/ Unitéhors TVA
0,22 €TVA incluse
Vendu par: 200Commande minimum: 200
Date de livraison estimée - 16/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Série | DIN 964 |
Forme de tête | Tête fraisée bombée |
Système à visser | Vis à tête fendue |
Matériau | Acier inoxydable |
Catégorie de qualité | Acier inoxydable A2 |
Revêtement du surface | Non-traité |
Forme de filetage | Métrique |
Dimension de filetage (métrique) | 5 |
Pas de filetage | 0.8 |
Longueur | 50 mm |
Norme DIN | 964 |
Norme ISO | 2,010 |
Type | Boulons |